Jung - Module 4 voies émetteur mural KNX RF F50 / LS 990 - LS5074RFTSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377149748
Réf. Sonepar
00749012406
Réf. Fournisseur
LS5074RFTSM
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
4
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non