Jung - Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX - 400021SE

CopieCopie
Jung - Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • tension d'entrée - 21...32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377212947

Réf. Sonepar

00749721294

Réf. Fournisseur

400021SE

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

2

tension d'entrée:

21...32 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23 mm

consommation d'énergie:

24 W

Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX 2Entrées ou 1Entrée+1Sortie (alimentation led)