Jung - Module d'extension pour Module de commande KNX / F40 Universel - 4094TSEM

CopieCopie
Jung - Module d'extension pour Module de commande KNX / F40 Universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 0

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377036789

Réf. Sonepar

00749001949

Réf. Fournisseur

4094TSEM

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

0

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

72 W

Module d'extension touche 4 voies, version Universelle KNX F40 équipé de 4 LEDs d'état et de transmission