Jung - Module de commande 8 appuis pour système BUS 2 Fils JUNG - 4008TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
avec éclairage - Non
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377054257
Réf. Sonepar
00749001932
Réf. Fournisseur
4008TSM
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
version sans contact:
Oui
nombre de bascules d'actionnement:
4
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électronique