Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG - 4224TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
avec éclairage - Non
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377036819
Réf. Sonepar
00749001955
Réf. Fournisseur
4224TSM
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
version sans contact:
Oui
nombre de bascules d'actionnement:
2
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électronique