Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG - 4236TSM

CopieCopie
Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377036826

Réf. Sonepar

00749001956

Réf. Fournisseur

4236TSM

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

version sans contact:

Oui

nombre de bascules d'actionnement:

3

nombre de modules (construction modulaire):

1

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.02 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électronique

Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG, s'utilise avec station relais Art. N°. RS8REGHE et UDS4REGHE