Jung - Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX - 2076-2T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 21...32 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377992672
Réf. Sonepar
00749001044
Réf. Fournisseur
2076-2T
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
21...32 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
consommation d'énergie:
15 W