Jung - Module d'entrée 8 voies encastrable pour BUS KNX - 400081SE

CopieCopie
Jung - Module d'entrée 8 voies encastrable pour BUS KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 21...32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377212961

Réf. Sonepar

00749721296

Réf. Fournisseur

400081SE

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

21...32 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23 mm

consommation d'énergie:

0.43 W

Module d'entrée 8 voies encastrable pour BUS KNX 4Entrées ou 2Entrées+2Sorties (alimentation led)