Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Module d'extension 1 voie KNX F50 / LS 990 - LS5091TSEM

CopieCopie
Jung - Module d'extension 1 voie KNX F50 / LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377107045

Réf. Sonepar

00749012408

Réf. Fournisseur

LS5091TSEM

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

consommation d'énergie:

144 W

Mécanisme encastrable platine module d'extension 1 voie KNX F50 version universelle / Série LS 990