Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Module F50 de touche 3 voies, complet / LS 990 noir mat - LS503TSASWM

CopieCopie
Jung - Module F50 de touche 3 voies, complet / LS 990 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton en 3 parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377185715

Réf. Sonepar

00749718571

Réf. Fournisseur

LS503TSASWM

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton en 3 parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 3 voies pour platine F50 KNX, KNX RF / Série LS 990 noir mat