Jung - Module haut-parleur / A 500 Blanc - LSMA4WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 2.5 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377050280
Réf. Sonepar
00749012740
Réf. Fournisseur
LSMA4WW
Réf. Commerciale
Jung
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
2.5 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...15000 Hz
impédance:
4...4 Ohm
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
0 mm
montage mural:
Non
technique de transmission:
4 ohms