Jung - Module haut-parleur / A 500 Noir - LSMA4SW

CopieCopie
Jung - Module haut-parleur / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 2.5 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377050297

Réf. Sonepar

00749012739

Réf. Fournisseur

LSMA4SW

Réf. Commerciale

Jung

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

2.5 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

120...15000 Hz

impédance:

4...4 Ohm

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

4 ohms

Mécanisme encastrable avec enjoliveur de finition module haut-parleur / Série A 500 Noir