Jung - Module haut-parleur / LS 990 Dark Canon de Fusil - LSMAL4D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
capacité de charge nominale - 2.5 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377145047
Réf. Sonepar
00749012743
Réf. Fournisseur
LSMAL4D
Marque
Jung
couleur:
autre
capacité de charge nominale:
2.5 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
impédance:
4...4 Ohm
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...15000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
45 mm
diamètre:
54 mm
montage mural:
Non
technique de transmission:
4 ohms


