Jung - Module Room Controler 3 voies Compact KNX SECURE / F40 - 429D1ST

CopieCopie
Jung - Module Room Controler 3 voies Compact KNX SECURE / F40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377321229

Réf. Sonepar

00749732122

Réf. Fournisseur

429D1ST

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Module Room Controler 3 voies Compact KNX SECURE / F40 Universel pour régulation de chauffage et climatisation