Jung - Module touche 2 voies, version Standard KNX - 4072TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377036710
Réf. Sonepar
00749001940
Réf. Fournisseur
4072TSM
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
consommation d'énergie:
15 W