Jung - Module touche 3 voies, version Standard KNX - 4073TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 6
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377036727
Réf. Sonepar
00749001942
Réf. Fournisseur
4073TSM
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
6
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
consommation d'énergie:
15 W


