Jung - Multi-Switch 2 circuits avec phase commune / LS1912 - K531-41EU

CopieCopie
Jung - Multi-Switch 2 circuits avec phase commune / LS1912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322127

Réf. Sonepar

00749732212

Réf. Fournisseur

K531-41EU

Marque

Jung

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de pôles:

4

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Mécanisme simple Multi-Switch 2 circuits avec phase commune, fixation à vis / Série LS 1912