Jung - Obturateur couleur des touches F50 / A 500 Noir - A50NASW

CopieCopie
Jung - Obturateur couleur des touches F50 / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377118324

Réf. Sonepar

00749002672

Réf. Fournisseur

A50NASW

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

25 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur obturateur de finition central couleur des touches pour platine de commande version F50 / Série A 500 Noir