Jung - Obturateur transparent avec porte étiquette / Série A 500 - A590NAGLPL

CopieCopie
Jung - Obturateur transparent avec porte étiquette / Série A 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377032217

Réf. Sonepar

00749003026

Réf. Fournisseur

A590NAGLPL

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

autre

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

Obturateur simple touche transparente pour interrupteur et bouton poussoir / Série A 500