Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Opt 180° JUNG HOME, Ht 1,1 m, pour méca 17... / A 500 ivo - BTA17181

CopieCopie
Jung - Opt 180° JUNG HOME, Ht 1,1 m, pour méca 17... / A 500 ivo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 30 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377201743

Réf. Sonepar

00749720174

Réf. Fournisseur

BTA17181

Marque

Jung

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

30 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.1 m

largeur de portée max.:

15 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

1013

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Optique de détection 180° JUNG HOME, Ht 1,1 m, pour mécanisme 17... / Série A 500 ivoire