Jung - Optique 180° finition stand, IP 44, Ht 1,1 m, pour méc 17... / A 500 Champagne - A17180WUCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 30 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 2 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377167247
Réf. Sonepar
00749002418
Réf. Fournisseur
A17180WUCH
Marque
Jung
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
30 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
2 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
autre
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.1 m
largeur de portée max.:
15 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
durée de marche min.:
120 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
1013
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


