Jung - Platine de cde 4 voies 24 V AC/DC avec 8 points de commande - A 500 - A5248TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 8
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377118119
Réf. Sonepar
00749002697
Réf. Fournisseur
A5248TSM
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
8
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de bascules d'actionnement:
4
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
0 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
principe de fonctionnement:
électronique