Jung - Platine KNX 1 voie / F40 Universel / LS990 - LS42911ST

CopieCopie
Jung - Platine KNX 1 voie / F40 Universel / LS990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377339101

Réf. Sonepar

00749733910

Réf. Fournisseur

LS42911ST

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

consommation d'énergie:

0.15 W

Platine KNX 1 voie / F40 Universel / LS990