Jung - Poussoir 10 AX 250 V ~ (sans symbole) / AP 600 - 631A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377316805
Réf. Sonepar
00749002107
Réf. Fournisseur
631A
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
61 mm
hauteur d'appareil:
61 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique


