Jung - Poussoir 2 poles 10 AX 250 V ~ sans symbole - 633-2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
avec éclairage - Non
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377318205
Réf. Sonepar
00749002111
Réf. Fournisseur
633-2W
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
68 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique