Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Power-Potentiomètre DALI-2 TW / JUNG HOME - KNX RF - 1746DSTE

CopieCopie
Jung - Power-Potentiomètre DALI-2 TW / JUNG HOME - KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de commande - bouton

  • couleur - autre

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322660

Réf. Sonepar

00749732266

Réf. Fournisseur

1746DSTE

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

type de commande:

bouton

couleur:

autre

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

commande radio possible:

Non

variation DALI:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

courant de veille:

2 mA

consommation d'énergie:

2 W

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

commande infrarouge possible:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Potentiomètre Power DALI-2 TW - Délivre un courant de commande pour jusqu'à 28 participants