Jung - Power-Potentiomètre DALI TW / JUNG HOME - KNX RF - 1741DSTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de commande - bouton
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...60 Hz
commande radio possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377206588
Réf. Sonepar
00749720658
Réf. Fournisseur
1741DSTE
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
type de commande:
bouton
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Oui
courant de veille:
2 mA
consommation d'énergie:
2 W
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
commande infrarouge possible:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


