Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Ivoire - LS965-2

CopieCopie
Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377107809

Réf. Sonepar

00749012498

Réf. Fournisseur

LS965-2

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour prise équipotentielle / Série LS 990 Ivoire