Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Métal Inox - ES2965-2

CopieCopie
Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377262058

Réf. Sonepar

00749011683

Réf. Fournisseur

ES2965-2

Marque

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour prise équipotentielle / Série LS 990 Métal Inox