Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Noir - LS965-2SW

CopieCopie
Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377025158

Réf. Sonepar

00749012500

Réf. Fournisseur

LS965-2SW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour prise équipotentielle / Série LS 990 Noir