Jung - Prise équipotentielle pour fiches DIN 42801 - 165-2

CopieCopie
Jung - Prise équipotentielle pour fiches DIN 42801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377421004

Réf. Sonepar

00749001003

Réf. Fournisseur

165-2

Marque

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

Prise pour liaison équipotentielle (avec support de fixation à vis) pour fiches DIN 42801 / 50x50 mm Ivoire