Jung - Prise multimédia / LS990 blc - MMDLS4521WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377176287
Réf. Sonepar
00749000488
Réf. Fournisseur
MMDLS4521WW
Marque
Jung
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
raccords isolés:
Non


