Jung - Prise standard Allemand SCHUKO avec chargeur USB A / LS 990 gris clair - LS1520-18ALG

CopieCopie
Jung - Prise standard Allemand SCHUKO avec chargeur USB A / LS 990 gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377184411

Réf. Sonepar

00749718441

Réf. Fournisseur

LS1520-18ALG

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

48 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

1

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

3 A

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mécanisme prise avec enjoliveur de finition standard Allemand SCHUKO avec chargeur USB Type A / Série LS 990 gris clair