Jung - Prise standard Allemand SCHUKO avec chargeur USB C / LS 990 noir - LS1520-18CSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités - 1
couleur - noir
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377184541
Réf. Sonepar
00749718454
Réf. Fournisseur
LS1520-18CSW
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités:
1
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
57 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
3 A
nombre de repiquage:
1
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non