Jung - Prise USB double 2100 mA blanc - USB15CAWW

CopieCopie
Jung - Prise USB double 2100 mA blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176836

Réf. Sonepar

00749717683

Réf. Fournisseur

USB15CAWW

Réf. Commerciale

Jung

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

douille

tension de fonctionnement:

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9016

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

15 W

Mécanisme encastrable prise USB équipé d'une fiche type A et d'une fiche type C, puissance 2100 mA / Finition blanche