Jung - Prise USB double 2100 mA noir - USB15CASW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
tension de fonctionnement - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377176843
Réf. Sonepar
00749717684
Réf. Fournisseur
USB15CASW
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
douille
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
tension de fonctionnement:
240...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9005
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
Nombre de ports USB-C:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
15 W