Jung - Régulateur 2 voies KNX sans afficheur LS 990 - LS5178TSM

CopieCopie
Jung - Régulateur 2 voies KNX sans afficheur LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377121546

Réf. Sonepar

00749012422

Réf. Fournisseur

LS5178TSM

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

transparent:

Oui

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.015 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26 mm

Mécanisme platine régulateur chauffage et climatisation 2 voies KNX sans afficheur version F50 / Série LS 990