Jung - Régulateur borgne avec entrée 4 voies / CD 500 Ivoire - 2178ORTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - autre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377021853
Réf. Sonepar
00749001062
Réf. Fournisseur
2178ORTS
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
autre
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
nombre d’entrées numériques:
4
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.01 W