Jung - Régulateur compact 2 voies KNX avec Display LS 990 SECUR - LS5292D1ST

CopieCopie
Jung - Régulateur compact 2 voies KNX avec Display LS 990 SECUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • avec affichage - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322622

Réf. Sonepar

00749732262

Réf. Fournisseur

LS5292D1ST

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

avec affichage:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Mécanisme platine régulateur compact 2 voies KNX SECURE avec Display version Universelle F50 / Série LS 990