Jung - Régulateur de luminosité Mini avec coupleur BUS KNX intégré - 2096LUX

CopieCopie
Jung - Régulateur de luminosité Mini avec coupleur BUS KNX intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377127517

Réf. Sonepar

00749001046

Réf. Fournisseur

2096LUX

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

nombre de canaux:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

ajustage:

1...2000 lx

indice de protection (IP):

IP21

Régulateur de luminosité Mini avec coupleur BUS KNX intégré / livré avec anneau de design / Diam. 44 x Prof. 35 mm