Jung - Régulateur Fan Coil 2 tubes / LS 990 Blanc - TRDLS923028WW

CopieCopie
Jung - Régulateur Fan Coil 2 tubes / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 3 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - lié à une marque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377155930

Réf. Sonepar

00749013732

Réf. Fournisseur

TRDLS923028WW

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

3 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

lié à une marque

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

7...45 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

25 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition régulateur Fan Coil pour ventilo-convecteurs 2 tubes / Série LS 990 Blanc