Jung - Régulateur Fan Coil 4 tubes KNX / LS 990 Blanc - TRDLS9248WW

CopieCopie
Jung - Régulateur Fan Coil 4 tubes KNX / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • avec affichage - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377155961

Réf. Sonepar

00749013736

Réf. Fournisseur

TRDLS9248WW

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

avec affichage:

Oui

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

verre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Mécanisme avec enjoliveur de finition régulateur Fan Coil KNX pour ventilo-convecteurs / Série LS 990 Blanc