Jung - Régulateur Fan Coil 4 tubes / LS 990 Noir - TRDLS923048SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 3 A
couleur - noir
raccordement - 2-fils intégral
modèle - lié à une marque
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377155985
Réf. Sonepar
00749013733
Réf. Fournisseur
TRDLS923048SW
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
3 A
couleur:
noir
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
lié à une marque
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
7...45 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
2
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
2
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9005
hauteur:
70 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
25 mm
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non