Jung - Régulateur KNX avec entrée binaire / LS 990 Chrome - GCR2178TS

CopieCopie
Jung - Régulateur KNX avec entrée binaire / LS 990 Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377022904

Réf. Sonepar

00749011920

Réf. Fournisseur

GCR2178TS

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

chrome

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.01 W

Régulateur KNX avec molette de réglage pour chauffage et climatisation avec entrée bin. / Série LS 990 Chrome