Jung - Régulateur KNX borgne avec 4 entrées binaires / LS 990 Laiton doré - ME2178ORTSC

CopieCopie
Jung - Régulateur KNX borgne avec 4 entrées binaires / LS 990 Laiton doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • composition - autre

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377093096

Réf. Sonepar

00749013034

Réf. Fournisseur

ME2178ORTSC

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

composition:

autre

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

laiton

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.01 W

Régulateur KNX sans molette de réglage pour chauffage et climatisation avec entrée bin. / Série LS 990 Laiton doré