Jung - Régulateur sans afficheur 2 voies KNX / CD 500 - CD5178TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377121553
Réf. Sonepar
00749004229
Réf. Fournisseur
CD5178TSM
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
transparent:
Oui
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.015 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26 mm


