Jung - Relais de séparation pour commande de VR-Store / Encastrable - TR-SUP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
entrée centrale - Oui
nombre de moteurs connectables - 2
tension nominale - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377021020
Réf. Sonepar
00749013634
Réf. Fournisseur
TR-SUP
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
entrée centrale:
Oui
nombre de moteurs connectables:
2
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
commande auxiliaire possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz