Jung - Résistance 45 Ohms - TZU3-01

CopieCopie
Jung - Résistance 45 Ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - coaxial (IEC)

  • application - technique antenne/satellite

  • valeur de résistance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377332614

Réf. Sonepar

00749733261

Réf. Fournisseur

TZU3-01

Marque

Jung

type de connexion:

coaxial (IEC)

application:

technique antenne/satellite

valeur de résistance:

75 Ohm

Module éésistance terminale 75 Ohms pour prises d'antenne Art. N°.: BSD21-10 et SSD5-10