Jung - Routeur IP KNX Secure modulaire - IPR300SREG

CopieCopie
Jung - Routeur IP KNX Secure modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173385

Réf. Sonepar

00749012003

Réf. Fournisseur

IPR300SREG

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Routeur IP KNX Secure fonctionne en tant que coupleur de Zone / Ligne, encombrement 2 modules, montage sur rail DIN