Jung - Servomoteur pour vanne avec régulateur KNX - 2177SVR

CopieCopie
Jung - Servomoteur pour vanne avec régulateur KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non

  • fonction maître/esclave - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377147607

Réf. Sonepar

00749001060

Réf. Fournisseur

2177SVR

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Non

fonction maître/esclave:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Non

affichage de la température et de la course:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

tension nominale:

24 V

alimentation électrique du bus:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Servomoteur motorisé pour vanne avec régulateur KNX / Pour chauffage, climatisation, Ventillation / Monatge sur robinet